TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 2-Loch Grauguss SD36

  • ERIKS:24045050
  • Hersteller:SD36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'931.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'169.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
SD
Länge
770 mm
Höhe Achse
260 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
650 mm
Gewindegröße
M 36
Material Gehäuse
Grauguss