TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 2-Loch Grauguss SD17

  • ERIKS:24045049
  • Hersteller:SD17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'256.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'601.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
SD
Länge
880 mm
Höhe
662 mm
Höhe Achse
320 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
750 mm
Gewindegröße
M 36
Material Gehäuse
Grauguss