TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 2-Loch Grauguss SD16

  • ERIKS:24045047
  • Hersteller:SD16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'513.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'797.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
SD
Länge
790 mm
Höhe
589 mm
Höhe Achse
280 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
670 mm
Gewindegröße
M 36
Material Gehäuse
Grauguss