TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 2-Loch Grauguss SD15

  • ERIKS:24045046
  • Hersteller:SD15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'197.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'456.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
SD
Länge
770 mm
Höhe
545 mm
Höhe Achse
260 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
650 mm
Gewindegröße
M 36
Material Gehäuse
Grauguss