CHF 449.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 486.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 466 mm |
Höhe | 314 mm |
Höhe Achse | 143 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 392 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss |