CHF 314.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 339.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 420 mm |
Höhe | 272 mm |
Höhe Achse | 125 mm |
Sockelhöhe | 52 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 354 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss |