TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 2-Loch Grauguss S05

  • ERIKS:24044066
  • Hersteller:101715451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
S
Länge
380 mm
Höhe
252 mm
Höhe Achse
112 mm
Sockelhöhe
44 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
320 mm
Gewindegröße
M 24
Material Gehäuse
Grauguss