CHF 149.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 330 mm |
Höhe | 208 mm |
Höhe Achse | 95 mm |
Sockelhöhe | 38 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 270 mm |
Gewindegröße | M 20 |
Material Gehäuse | Grauguss |