CHF 131.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 280 mm |
Höhe | 180 mm |
Höhe Achse | 80 mm |
Sockelhöhe | 32 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 234 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Material Gehäuse | Grauguss |