Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 2-Loch Grauguss S02

  • ERIKS:23837374
  • Hersteller:101715448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
S
Länge
270 mm
Höhe
158 mm
Höhe Achse
70 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
214 mm
Gewindegröße
M 16
Material Gehäuse
Grauguss