CHF 99.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 228 mm |
Höhe | 138 mm |
Höhe Achse | 60 mm |
Sockelhöhe | 22 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 180 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Material Gehäuse | Grauguss |