Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO80

  • ERIKS:12839368
  • Hersteller:LO80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'010.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'091.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
380.06 mm
Außendurchmesser
415 mm
Breite
42 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C