Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO620

  • ERIKS:12839342
  • Hersteller:LO620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 459.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
90.07 mm
Außendurchmesser
165.5 mm
Breite
22 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C