Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO616

  • ERIKS:12839326
  • Hersteller:LO616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 500.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 540.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
70.07 mm
Außendurchmesser
139 mm
Breite
22 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C