Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO612

  • ERIKS:12839309
  • Hersteller:LO612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
55.07 mm
Außendurchmesser
94 mm
Breite
16 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C