Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO609

  • ERIKS:12839289
  • Hersteller:LO609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
40.07 mm
Außendurchmesser
74 mm
Breite
16 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C