Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO605

  • ERIKS:12839268
  • Hersteller:LO605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
20.07 mm
Außendurchmesser
43 mm
Breite
14 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C