Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO60

  • ERIKS:12839262
  • Hersteller:LO60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
315 mm
Breite
42 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C