Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO532

  • ERIKS:12839249
  • Hersteller:LO532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
140.12 mm
Außendurchmesser
210.5 mm
Breite
27 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C