Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO530

  • ERIKS:12839244
  • Hersteller:LO530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
135.12 mm
Außendurchmesser
200.5 mm
Breite
27 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C