Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO528

  • ERIKS:12839238
  • Hersteller:LO528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
125.07 mm
Außendurchmesser
185.5 mm
Breite
26 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C