Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO522

  • ERIKS:12839219
  • Hersteller:LO522
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
100.07 mm
Außendurchmesser
155.5 mm
Breite
22 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C