Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO517

  • ERIKS:12839193
  • Hersteller:LO517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
75.07 mm
Außendurchmesser
104.5 mm
Breite
22 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C