Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO510

  • ERIKS:12839158
  • Hersteller:LO510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
45.07 mm
Außendurchmesser
69 mm
Breite
16 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C