Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO507

  • ERIKS:12839145
  • Hersteller:LO507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
30.07 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
14 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C