Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO506

  • ERIKS:12839140
  • Hersteller:LO506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
25.07 mm
Außendurchmesser
43 mm
Breite
14 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C