Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO40/170

  • ERIKS:14199683
  • Hersteller:LO40/170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
42 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C