Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO40

  • ERIKS:12839118
  • Hersteller:LO40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
42 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C