Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO320

  • ERIKS:12839097
  • Hersteller:LO320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
25.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C