Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO319

  • ERIKS:12839091
  • Hersteller:LO319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
138.5 mm
Breite
25.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C