Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO314

  • ERIKS:12839067
  • Hersteller:LO314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
98.5 mm
Breite
25.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C