Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO310

  • ERIKS:12839045
  • Hersteller:LO310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
68.5 mm
Breite
21 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C