Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO307

  • ERIKS:12839028
  • Hersteller:LO307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
52.5 mm
Breite
21 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C