Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO306

  • ERIKS:12839021
  • Hersteller:LO306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42.5 mm
Breite
21 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C