Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO305

  • ERIKS:12839016
  • Hersteller:LO305
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37.5 mm
Breite
21 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C