CHF 278.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LO |
Innendurchmesser | 135.12 mm |
Außendurchmesser | 200.5 mm |
Breite | 27 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |