Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO230

  • ERIKS:12839000
  • Hersteller:LO230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 464.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
29.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C