TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO228

  • ERIKS:12838994
  • Hersteller:LO228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
185 mm
Breite
29.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C