CHF 358.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LO |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Breite | 29.5 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |