CHF 330.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LO |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 25.5 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |