Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO220

  • ERIKS:12838972
  • Hersteller:LO220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
25.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C