Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO216

  • ERIKS:12838956
  • Hersteller:LO216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
98.5 mm
Breite
25.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C