Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO212

  • ERIKS:12838938
  • Hersteller:LO212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78.5 mm
Breite
21 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C