Eriks
TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO211

  • ERIKS:12838932
  • Hersteller:LO211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
73.5 mm
Breite
21 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C