TIMKEN

TIMKEN Labyrinthdichtung LO206

  • ERIKS:12838903
  • Hersteller:LO206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LO
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42.5 mm
Breite
21 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C