TIMKEN

TIMKEN Kettenspannrad 010 6015S

  • ERIKS:13172959
  • Hersteller:010-6015S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Sprocket Idler
Typ
ANSI 60-1
Serie
Sprocket Idler
Typ
ANSI 60-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
91.62 mm
Außendurchmesser
101.32 mm
Vorbohrung
16.26 mm
Nabendurchmesser
24.43 mm
Breite gesamt
18.29 mm
Zahnbreite einfach
11.66 mm
Material
Sinterstahl