CHF 67.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Sprocket Idler |
Typ | ANSI 40-1 |
Serie | Sprocket Idler |
Typ | ANSI 40-1 |
Anzahl Zähne | 18 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 73.13 mm |
Außendurchmesser | 19.88 mm |
Vorbohrung | 16.26 mm |
Nabendurchmesser | 24.43 mm |
Breite gesamt | 18.29 mm |
Zahnbreite einfach | 7.21 mm |
Material | Sinterstahl |