CHF 81.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Sprocket Idler |
Typ | ANSI 50-1 |
Serie | Sprocket Idler |
Typ | ANSI 50-1 |
Anzahl Zähne | 17 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 86.36 mm |
Außendurchmesser | 94.72 mm |
Vorbohrung | 13.08 mm |
Nabendurchmesser | 24.43 mm |
Breite gesamt | 18.29 mm |
Zahnbreite einfach | 8.71 mm |
Material | Sinterstahl |