Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager T149W-904A2

  • ERIKS:14201016
  • Hersteller:T149W-904A2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.303 mm
Außendurchmesser Außenring
65.883 mm
Breite gesamt
19.431 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein