Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst NA580/572DC

  • ERIKS:11502107
  • Hersteller:100059631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'121.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'212.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
139.992 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein